登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

14ADV-1890-125

14ADV-1890-125

GATES 14ADV-1890-125

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1890MM Pitch Length; 125MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14ADV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

14ADV-1890-125

BDI部件号

22280985

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.86
UNSPSC
26111811
EAN条码
0770075677031
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14ADV
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
9496-8135
重量/磅
4.07
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1890MM Pitch Length; 125MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14ADV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
带节距长度
74.409 英寸 | 1890 毫米