登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

891-3M-15

1512-3M-9

GATES 1512-3M-9

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 1512MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

1512-3M-9

BDI部件号

1095333

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.03
UNSPSC
26111811
EAN条码
0072053889420
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
3M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
1512-3M-09
制造商内部编号
9293-2293
重量/磅
0.08
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 1512MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
59.528 英寸 | 1512 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米