登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

18008M50

18008M50

MAUREY 18008M50

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

18008M50

BDI部件号

636900

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.544
EAN条码
0640965254027
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
WhiteHawk PD
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
18008M50
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
70.866 英寸 | 1800 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米