登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

300T10/1420D

20DT10-1800UG

BANDO 20DT10-1800UG

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

20DT10-1800UG

BDI部件号

144276

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
BANDO BELTING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.056
EAN条码
0649717332525
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T10 Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
20DT10-1800UG
重量/磅
0.124
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
70.866 英寸 | 1800 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米