登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHG 880-8M-S450

3280PLT8M60

MEGADYNE GROUP 3280PLT8M60

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 3280MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3280PLT8M60

BDI部件号

20377641

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111811
EAN条码
0746041372965
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Parabolic Tooth Profile | Platinum Type | Dual Core Hybrid
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 3280MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.362 英寸 | 60 毫米
带节距长度
129.134 英寸 | 3280 毫米