登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1050-5MGT-25

3500-14MGT-20

GATES 3500-14MGT-20

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3500MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3500-14MGT-20

BDI部件号

20089599

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.679
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.679
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3500MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
137.795 英寸 | 3500 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米