登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AT5-660-32

360H300U

GATES 360H300U

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 36" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

360H300U

BDI部件号

1104740

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.27
UNSPSC
26111811
EAN条码
0770075473695
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H
张力线材料
Steel
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.295
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 36" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
带节距长度
36 英寸 | 914.4 毫米