登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

450-3MGT-09

450-3MGT-09

GATES 450-3MGT-09

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 450MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

450-3MGT-09

BDI部件号

21492054

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111811
EAN条码
0770075597117
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
3MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
9400-4150
重量/磅
0.02
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 450MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
17.717 英寸 | 450 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米