登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

5M-900/Z=180

4578-14M-85

GATES 4578-14M-85

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4578MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

4578-14M-85

BDI部件号

1107069

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.775
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
4.513
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4578MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
180.236 英寸 | 4578 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米