登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7863MGT09

576-2MGT-04

GATES 576-2MGT-04

Synchronous Belt; 2MM Pitch; 576MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

576-2MGT-04

BDI部件号

22281265

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.003
UNSPSC
26111811
EAN条码
0770075594086
传动带类别
Synchronous
带节距
2 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
2MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
9400-0288
重量/磅
0.01
详细描述
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 576MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
22.677 英寸 | 576 毫米
带宽
0.157 英寸 | 4 毫米