登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PCV 14MGT-2828-37

8GTV240021

GATES 8GTV240021

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2400MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

8GTV240021

BDI部件号

20102580

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 1
BDI - 匈牙利 1
BDI - 罗马尼亚 1
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.24
UNSPSC
26111811
EAN条码
0770075618492
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MGTV
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.1
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2400MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
94.488 英寸 | 2400 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米