登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AT10-700-32

AT10-700-32

GATES AT10-700-32

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 700MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

AT10-700-32

BDI部件号

1119980

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.13
UNSPSC
26111811
EAN条码
0072053924411
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
AT10-700-32
制造商内部编号
7762-4104
重量/磅
0.28
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 700MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
27.559 英寸 | 700 毫米
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米