登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

16AT5/780

AT10-840-200

GATES AT10-840-200

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 840MM Pitch Length; 200MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

AT10-840-200

BDI部件号

1120075

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.958
EAN条码
0072053925463
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
AT10-840-200
制造商内部编号
7762-4209
重量/磅
2.11
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 840MM Pitch Length; 200MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
33.071 英寸 | 840 毫米
带宽
7.874 英寸 | 200 毫米