登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

T5-260-16

AT5-660-10

GATES AT5-660-10

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 660MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

AT5-660-10

BDI部件号

1120801

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.02
UNSPSC
26111811
EAN条码
0072053921137
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
AT5-660-10
制造商内部编号
7762-3087
重量/磅
0.05
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 660MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米
带节距长度
25.984 英寸 | 660 毫米