登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

T5-295-16

AT5-750-32

GATES AT5-750-32

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 750MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

AT5-750-32

BDI部件号

1120852

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.08
UNSPSC
26111811
EAN条码
0072053922356
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
AT5-750-32
制造商内部编号
7762-3209
重量/磅
0.14
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 750MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
29.528 英寸 | 750 毫米
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米