登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

5DT5-860UG

DL-T10-630-16

GATES DL-T10-630-16

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 630MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

DL-T10-630-16

BDI部件号

1122490

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.059
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T10 Double
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.059
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 630MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
24.803 英寸 | 630 毫米
带宽
0.63 英寸 | 16 毫米