登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

16DT5/300AP

DL-T5-750-25

GATES DL-T5-750-25

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 750MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

DL-T5-750-25

BDI部件号

1122756

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.049
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T5 Double
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.049
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 750MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
29.528 英寸 | 750 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米