登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E660L100

E220XL037

GATES E220XL037

Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 22" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

E220XL037

BDI部件号

1123104

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111811
EAN条码
0770075284963
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Power Grip
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
E220XL037
重量/磅
0.03
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 22" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
带节距长度
22 英寸 | 558.8 毫米