登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E581L100

E581L100

GATES E581L100

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 58.1" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

E581L100

BDI部件号

1123807

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.12
UNSPSC
26111811
EAN条码
0770075291824
传动带类别
Synchronous
带节距
3/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
L
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
E581L100
重量/磅
0.31
详细描述
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 58.1" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
带节距长度
58.1 英寸 | 1475.74 毫米