登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2100-5MGT-X

GT3 330 3MGT 2800

GATES GT3 330 3MGT 2800

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 2800MM Pitch Length; 330MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

GT3 330 3MGT 2800

BDI部件号

22852471

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.4
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
3MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT3
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 2800MM Pitch Length; 330MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
110.236 英寸 | 2800 毫米
带宽
12.992 英寸 | 330 毫米