登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GTX 1778 14MX 55

GTX 1778 14MX 55

GATES GTX 1778 14MX 55

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1778MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MX; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

GTX 1778 14MX 55

BDI部件号

20334216

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.3
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MX
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.3
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1778MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MX; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
70 英寸 | 1778 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米