登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1440-8MGT-30

PCV 8MGT-1792-36

GATES PCV 8MGT-1792-36

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PCV 8MGT-1792-36

BDI部件号

20286049

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 2
BDI - 匈牙利 2
BDI - 罗马尼亚 2
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.32
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT | Volt
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
70.551 英寸 | 1792 毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米