登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PCV 8MGT-4480-12

PCV 8MGT-4480-12

GATES PCV 8MGT-4480-12

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4480MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PCV 8MGT-4480-12

BDI部件号

20286004

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.25
UNSPSC
26111811
EAN条码
0770075668855
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT | Volt
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
92390560
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4480MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
176.378 英寸 | 4480 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米