登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PCV 8MGT-960-36

PCV 8MGT-960-36

GATES PCV 8MGT-960-36

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 960MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PCV 8MGT-960-36

BDI部件号

20286039

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.16
UNSPSC
26111811
EAN条码
0770075669029
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT | Volt
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
92392120
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 960MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
37.795 英寸 | 960 毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米