登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

T5-510-12

T10-1000-100

GATES T10-1000-100

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1000MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

T10-1000-100

BDI部件号

1132893

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.43
UNSPSC
26111811
EAN条码
0770075271406
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.499
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1000MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
3.937 英寸 | 100 毫米
带节距长度
39.37 英寸 | 1000 毫米