登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

25T5/300AP

T2.5-600-6

GATES T2.5-600-6

Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 600MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

T2.5-600-6

BDI部件号

1134341

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
带节距
2.5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T2.5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.005
详细描述
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 600MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米
带节距长度
23.622 英寸 | 600 毫米