登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

10T5/245UK

T5-690-200

GATES T5-690-200

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 690MM Pitch Length; 200MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

T5-690-200

BDI部件号

1135653

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.3
EAN条码
0072053914177
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
T5-690-200
制造商内部编号
7762-1816
重量/磅
0.66
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 690MM Pitch Length; 200MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
7.874 英寸 | 200 毫米
带节距长度
27.165 英寸 | 690 毫米