登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

D1040-8M-20

TP-1200-5M-25

GATES TP-1200-5M-25

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1200MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP-1200-5M-25

BDI部件号

1410344

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.176
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.176
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1200MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
带节距长度
47.244 英寸 | 1200 毫米