登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TP1040 8MGT 25

TP1040 8MGT 25

GATES TP1040 8MGT 25

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1040MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP1040 8MGT 25

BDI部件号

20333394

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 捷克 1
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MGT Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Twin Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1040MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
40.945 英寸 | 1040 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米