登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TP-5MR-2250-15

TP2310-14MGT-115

GATES TP2310-14MGT-115

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2310MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP2310-14MGT-115

BDI部件号

1136386

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.02
UNSPSC
26111811
EAN条码
0072053612905
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MGT Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Twin Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
TP2310-14MGT-115
制造商内部编号
9232-0138
重量/磅
11.54
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2310MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
90.945 英寸 | 2310 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米