登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TP850H100

TP320H075

GATES TP320H075

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 32" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP320H075

BDI部件号

1136556

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.07
UNSPSC
26111811
EAN条码
0072053886313
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Power Grip | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
TP320H075
制造商内部编号
9246-3128
重量/磅
0.24
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 32" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
带节距长度
32 英寸 | 812.8 毫米