登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TP700H200

TP700H200

GATES TP700H200

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 70" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP700H200

BDI部件号

1137015

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.41
UNSPSC
26111811
EAN条码
0072053625165
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Power Grip | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
TP700H200
制造商内部编号
9246-3415
重量/磅
1.42
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 70" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
70 英寸 | 1778 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米