登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6/8VP6000 OBSOLETE DO NOT USE 04/24

10/3VP1250

GATES 10/3VP1250

V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 125" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

10/3VP1250

BDI部件号

1089361

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.26
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053698572
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
10/3VP1250
制造商内部编号
9180-10125
重量/磅
9.39
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 125" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
传动带外侧长度
125 英寸 | 3175 毫米