登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

15/B300

10/A55

GATES 10/A55

V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 57" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

10/A55

BDI部件号

1089585

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.28
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053743081
传动带系列
A
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
10/A55 ; 10/13X1400Li
制造商内部编号
9092-10055
重量/磅
7.24
详细描述
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 57" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
57 英寸 | 1447.8 毫米
带宽
5 英寸 | 127 毫米