登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3RB38

11/B53

BESTORQ 11/B53

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 56" Belt Outside Length; 6-7/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

11/B53

BDI部件号

23265036

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
BESTORQ INC.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.543
UNSPSC
26111801
EAN条码
0840249600391
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
11 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
11/B53
重量/磅
10.0276
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 56" Belt Outside Length; 6-7/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
56 英寸 | 1422.4 毫米
带宽
6.875 英寸 | 174.625 毫米