登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

11M710

11M1360

GATES 11M1360

V-Belt; 11M Series; 1360MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

11M1360

BDI部件号

1408059

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.08
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053225006
传动带系列
11M
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
11M1360
重量/磅
0.17
详细描述
V-Belt; 11M Series; 1360MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.433 英寸 | 11 毫米
传动带外侧长度
53.543 英寸 | 1360 毫米