登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

15/B124

12/C180

GATES 12/C180

V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 184" Belt Outside Length; 10-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

12/C180

BDI部件号

1091880

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
23.34
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053684674
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
12/C180 ; 12/22X4572Li
制造商内部编号
9094-12180
重量/磅
51.45
详细描述
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 184" Belt Outside Length; 10-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
184 英寸 | 4673.6 毫米
带宽
10.5 英寸 | 266.7 毫米