登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

12/C195

12/C195

GATES 12/C195

V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 199" Belt Outside Length; 10-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

12/C195

BDI部件号

1091883

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
25.24
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053674002
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
12/C195 ; 12/22X4953Li
制造商内部编号
9094-12195
重量/磅
55.65
详细描述
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 199" Belt Outside Length; 10-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
10.5 英寸 | 266.7 毫米
传动带外侧长度
199 英寸 | 5054.6 毫米