登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

15/A136

15/A136

GATES 15/A136

V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 138" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

15/A136

BDI部件号

1095157

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
10.34
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053746358
传动带系列
A
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
15 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
15/A136 ; 15/13X3455Li
制造商内部编号
9092-15136
重量/磅
22.79
详细描述
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 138" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
138 英寸 | 3505.2 毫米
带宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米