登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

10/B133

16/B78

GATES 16/B78

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 81" Belt Outside Length; 10" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

16/B78

BDI部件号

1096364

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.17
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053476590
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
16 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
16/B78 ; 16/17X2000Li
制造商内部编号
9093-16078
重量/磅
20.21
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 81" Belt Outside Length; 10" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
10 英寸 | 254 毫米
传动带外侧长度
81 英寸 | 2057.4 毫米