登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

15/B65

16/B81

GATES 16/B81

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 84" Belt Outside Length; 10" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

16/B81

BDI部件号

1096367

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.66
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053476620
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
16 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
16/B81 ; 16/17X2060Li
制造商内部编号
9093-16081
重量/磅
23.15
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 84" Belt Outside Length; 10" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
10 英寸 | 254 毫米
传动带外侧长度
84 英寸 | 2133.6 毫米