登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

10/5V3350

18/5V1320

GATES 18/5V1320

V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 132" Belt Outside Length; 11-1/4" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

18/5V1320

BDI部件号

1097877

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
18.56
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053400335
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
18 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
18/5V1320
制造商内部编号
9386-18132
重量/磅
40.92
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 132" Belt Outside Length; 11-1/4" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
132 英寸 | 3352.8 毫米
带宽
11.25 英寸 | 285.75 毫米