登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

5RCP360

18/D600

MAUREY 18/D600

V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 603" Belt Outside Length; 22-1/2" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

18/D600

BDI部件号

636896

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.453
EAN条码
0640965120346
传动带系列
D
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
18 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Plus
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
18/D600
重量/磅
1
详细描述
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 603" Belt Outside Length; 22-1/2" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
603 英寸 | 15316.2 毫米
带宽
22.5 英寸 | 571.5 毫米