登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2/5M1400JB

2/5M1400JB

GATES 2/5M1400JB

V-Belt; 5M Series; Banded Belt Style; 1400MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

2/5M1400JB

BDI部件号

1098737

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.04
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053245806
传动带系列
5M
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Polyflex JB | Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
25M1400JB
制造商内部编号
8912-2140
重量/磅
0.09
详细描述
V-Belt; 5M Series; Banded Belt Style; 1400MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米
传动带外侧长度
55.118 英寸 | 1400 毫米