登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3L490K

3L400K

GATES 3L400K

V-Belt; 3L Series; 40" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

3L400K

BDI部件号

1105223

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.06
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053004106
传动带系列
3L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Fabric
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3L400K
制造商内部编号
8423-6740
重量/磅
0.14
详细描述
V-Belt; 3L Series; 40" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
40 英寸 | 1016 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米