登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3M615

3M615

GATES 3M615

V-Belt; 3M Series; 615MM Belt Outside Length; 3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

3M615

BDI部件号

1105343

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053266481
传动带系列
3M
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3M615
重量/磅
0.01
详细描述
V-Belt; 3M Series; 615MM Belt Outside Length; 3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
传动带外侧长度
24.213 英寸 | 615 毫米
带宽
0.118 英寸 | 3 毫米