登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

18/8V3750-S

4/5V1700

BESTORQ 4/5V1700

V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 170" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

4/5V1700

BDI部件号

17213401

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
BESTORQ INC.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.643
UNSPSC
26111801
EAN条码
0840593114261
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/5V1700
重量/磅
9.452
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 170" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
传动带外侧长度
170 英寸 | 4318 毫米