登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

5/5VX800

5/5VX800

GATES 5/5VX800

V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 80" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

5/5VX800

BDI部件号

1108961

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.83
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053288230
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/5VX800
制造商内部编号
9389-5080
重量/磅
6.76
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 80" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
80 英寸 | 2032 毫米
带宽
3.125 英寸 | 79.375 毫米