登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

5503

5503

GATES 5503

V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 52.82" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

5503

BDI部件号

20913834

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053274318
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.37
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 52.82" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
52.82 英寸 | 1341.628 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米