登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

5551

5551

GATES 5551

V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 67.68" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

5551

BDI部件号

20913882

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111801
EAN条码
0770075715559
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.76
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 67.68" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
传动带外侧长度
67.68 英寸 | 1719.072 毫米